SanAce フィンガーガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12688088 品番109-049E
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
質量(g)21 タイプ吸込側,吐出側兼用 表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色) フレーム(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする