VKB型 クーラントポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12688124 品番VKB09132AH-E
参考基準価格(税別)¥439,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
高頻度運転対応形羽根車を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級)
インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ
ントを避けてご使用ください。

公称出力(kW)50Hz:0.9、60Hz:1.53 定格電圧(V)50Hz:200、60Hz:200/220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)50Hz:54、60Hz:72 吐出量(L/min)50Hz:40、60Hz:50 定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1 使用液2次処理後の研削液、切削液等 使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75 ケーシング数:13 始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧力形 羽根車数9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする