アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688289 品番 HD-AF10020-190
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイジェニックデザイン
3-A規格 88-00に準拠しています。
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。

質量(g)1152 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)246 寸法L1(mm)190 許容荷重(kN)25 寸法S(mm)70 寸法D(mm)100 材質(ねじ部)SUS304 寸法D1(mm)30 寸法L2(mm)56 寸法W(mm)17 寸法L3(mm)142 寸法L4(mm)85 ねじ径MM20×2.5 寸法W1(mm)23 材質(パッキン)シリコーン 材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB) 材質(パッド)SUS304、研磨仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする