曜日別特売
KHA20-040E アダプタ KHA イハラサイエンス 12688377

アダプタ KHA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12688377品番KHA20-040E
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【くいこみ継手】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブ】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。

質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする