ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688885 品番 HD-WN05
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(

材質(本体)SUS316L/研磨仕上 質量(g)15 寸法H(mm)21 寸法S(mm)6 寸法D(mm)21 取付部めねじ 寸法G(mm)5 ねじの呼びM5×0.8 取付長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする