イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12688910
品番
HD-WN08
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)
SUS316L/研磨仕上
質量(g)
58
寸法H(mm)
33
寸法S(mm)
8.4
寸法D(mm)
33
取付部
めねじ
寸法G(mm)
8
ねじの呼び
M8×1.25
取付長(mm)
9