イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ CWN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12688928
品番
CWN40
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
質量(g)
12
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
ねじの呼び
M6×1
取付長(mm)
13
材質(取付部)
黄銅 (カドミウム低減材)