VRGF-15B60P-8AG8 エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー 12689016

エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個減速比15枠番B60P注文コード12689016品番VRGF-15B60P-8AG8
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
減速比15枠番B60Pタイプフランジ出力型出力トルク(N・m)許容:10.9、許容最大:28.8、非常時最大:57.5バックラッシ3分最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000許容モーメント(N・m)38許容ラジアル荷重(N)844許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする