イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付部
オネジ
サイズ
63A
注文コード
12689375
品番
MD-EALA63A-16
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
取付部・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状
L型
歯数
24
サイズ
63A
種類
クランプレバー
使用温度範囲(℃)
-30〜130
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
取付部
オネジ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
No.25(T25)