イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12689576
品番
VD-EFTH4040HH
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大締付トルク(N・m)
3
材質(ピン)
SUS303
旋回角度(°)
270