イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12689698
品番
HD-FKF10
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状
L型
歯数
20
材質(本体)
SUS316L、研磨仕上
質量(g)
255
種類
クランプレバー
使用温度範囲(℃)
-40〜150
材質(パッキング)
エチレンプロピレンジエンゴム
取付部
メネジ
許容荷重(N)
195