イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12689716
品番
HD-FKR10-20
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状
L型
歯数
20
材質(本体)
SUS316L、研磨仕上
質量(g)
285
種類
クランプレバー
使用温度範囲(℃)
-40〜150
ねじ径
M10
回し半径(mm)
70
材質(パッキング)
エチレンプロピレンジエンゴム
取付部
オネジ
許容荷重(N)
195