イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12689899
品番
CD-12N-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様
防爆
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜80
耐熱温度(℃)
80
締付トルク(N・m)
3〜5
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ アルコールの使用はできません。