イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
スター型ウィンドー FE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690389
品番
FE-30
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ネジ込み取付け
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-30〜110
耐熱温度(℃)
110
締付トルク(N・m)
8〜10
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)