スター型ウィンドー FE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12690398 品番 FE-9
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ネジ込み取付け

形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 質量(g)3 使用温度範囲(℃)-30〜110 耐熱温度(℃)110 締付トルク(N・m)2〜 3 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする