曜日別特売
FG-10NN-ATEX スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション 12690407

スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)4
内容量1個注文コード12690407品番FG-10NN-ATEX
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け

仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする