イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ステンレスクロスノブ CK-SUS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690450
品番
CK50T-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
109
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨
ねじの呼び
M10×1.5
取付長(mm)
21