イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ TK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12690994
品番
TK32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-30〜90
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ポリアミド、光沢仕上げ
ねじの呼び
M6×1
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(センターキャップ)
ポリアミド