イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ TK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12691010
品番
TK60
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-30〜90
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ポリアミド、光沢仕上げ
ねじの呼び
M12×1.75
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(センターキャップ)
ポリアミド