ダイアルインジケーター D-R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691134 品番D50R1/12
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。

長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする