ダイアルインジケーターノブ D38

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691150 品番D38L1/9
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)

長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 目盛9 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする