タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691299 品番BTK30A
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくいです。

質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20〜110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする