イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップドロブノブ TLK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12691308
品番
TLK60
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
90
取付部
めねじ
材質(ノブ)
フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼び
M12×1.75
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)