トライアングルノブ VD-TRIK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12691850 品番 VD-TRIK50M10-30
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

質量(g)47 使用温度範囲(℃)-30〜130 取付部おねじ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー ねじの呼びM10×1.5 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする