イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
トルクリミットトライアングルノブ TLTK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク(N・m)
3
注文コード
12691938
品番
TLTK60M08-3
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
質量(g)
92
材質(ねじ部)
SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しグレー
トルク(N・m)
3
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック