イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ(オネジ) KS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692008
品番
KS30-25
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-20〜110
ねじ長さ(mm)
25
取付部
おねじ
材質(ノブ)
フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼び
M8×1.25
材質(取付部)
SUM22L、亜鉛メッキ
材質(オネジ)
SUM22L、亜鉛メッキ