パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。
ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
コントローラ・ボウルは別売りです。
周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。
新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。
パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。
小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。