ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692437
品番
320SA-N75
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
車輪径D(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
25
形状
自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-N
旋回半径(mm)
67
取付高H(mm)
97
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
ねじ寸法T
M16×2.0
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター