ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(軽荷重用)415A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692455
品番
415A-3N40
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×P1.25×L14 メートル細目ねじ
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
16
タイプ
ストッパー付
旋回半径(mm)
51
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
20