ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692464
品番
420A-3N40
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×1.25mm
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
材質(本体)
スチール
タイプ
旋回式
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ仕上
旋回半径(mm)
41
使用車輪
429G-N
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
車輪タイプ
単輪