ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692480
品番
420A-3N50
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.25mm
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
材質(本体)
スチール
タイプ
旋回式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ仕上
旋回半径(mm)
47
使用車輪
429G-N
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
16
車輪タイプ
単輪