ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692498
品番
400SR-UB150
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
199
材質(車輪)
UB
材質(本体)
スチール
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
140×94
使用車輪
439S-UB
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
車輪タイプ
単輪