ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12692507 品番 400SR-UB200
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)150×105 取付高(mm)240 材質(車輪)UB 材質(本体)スチール タイプ固定式 車輪幅(mm)44 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)150×105 使用車輪439S-UB ストッパーなし 取付穴径P(mm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする