ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター(平付けプレート)420SR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692525
品番
420SR-NRB100
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ストッパー
なし
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
110×78
取付高(mm)
132
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
車輪幅(mm)
29
金具仕上
三価クロム化成処理
材質(本体)
スチール
タイプ
固定車
取付座A×B(mm)
110×78
使用車輪
429S-NRB
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45(90×50)