ハンマーキャスター(平付けプレート)420SR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12692534 品番420SR-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 車輪径D(Φmm)50 許容荷重(daN)50 ストッパーなし 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)70 車輪タイプ単輪 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 材質(本体)スチール タイプ固定車 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 使用車輪427S-RD 取付高H(mm)70 取付穴径P(mm)8.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12692534 420SR-RD50 02213346 420SR-RD50 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする