NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の 冷却(制御機器)
NMB(ミネベア)の ファンモータ
NMB(ミネベア)の ファンモータその他関連用品
プラグコード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692814
品番
PC-100ST
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5(60℃)
コード長さ(mm)
1000(40inch)
材質(プラグ)
塩化ビニール
リード線太さ(mm
2
)
0.75(PVC AWG18)