イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
ブリーザキャップ BM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ねじ部)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム(NBR)
材質(エアフィルター)
亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-1)、ろ過性:50〜60μ
注文コード
12692857
品番
BM-1.1/4
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30〜120
材質(ねじ部)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム(NBR)
材質(エアフィルター)
亜鉛メッキ鉄線(SWMGS-1)、ろ過性:50〜60μ