イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
ブリーザキャップ BR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692900
品番
BR-1.1/4T
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-30〜100
材質(ねじ部)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム(NBR)
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ