筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
搬送台車を製作した時、キャスターのストッパーだけでは心配なので 自在側に追加でフリーロックを使用してます。 解除が簡単なので重宝しています