NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693076
品番
UFL000
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
一般品
タイプ
UFL
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
60
呼び
U000+ER
寸法A(mm)
11.5
寸法S(mm)
4
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
45
寸法A1(mm)
5.5
寸法B1(mm)
17.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A0(mm)
19
基本定格荷重Cr(kN)
4600
軸径d1(Φmm)
10
基本定格荷重Cor(N)
2000