NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693119
品番
UFL001C
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
UFL-C
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
63
呼び
U001+ER
寸法A(mm)
11.5
寸法S(mm)
4
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
48
寸法A1(mm)
5.5
寸法B1(mm)
17.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A0(mm)
19
寸法A4(mm)
22
寸法A6(mm)
2
基本定格荷重Cr(kN)
5100
軸径d1(Φmm)
12
基本定格荷重Cor(N)
2400