NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693137
品番
UFL002
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
一般品
タイプ
UFL
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
67
呼び
U002+ER
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
4.5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
53
寸法A1(mm)
6.5
寸法B1(mm)
18.5
寸法A2(mm)
6.5
寸法A0(mm)
20.5
基本定格荷重Cr(kN)
5600
軸径d1(Φmm)
15
基本定格荷重Cor(N)
2800