NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693189
品番
UFL003E
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
UFL-E
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
71
呼び
U003+ER
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
56
寸法A1(mm)
7
寸法B1(mm)
20.5
寸法A2(mm)
7
寸法A0(mm)
22.5
寸法A4(mm)
26
寸法A6(mm)
2
基本定格荷重Cr(kN)
6000
軸径d1(Φmm)
17
基本定格荷重Cor(N)
3300