ベアリングユニット UFLタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12693207 品番 UFL004C
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様カバー付 タイプUFL-C 寸法L(mm)55 寸法H(mm)90 呼びU004+ER 寸法A(mm)16 寸法S(mm)6 寸法N(mm)10 寸法J(mm)71 寸法A1(mm)8 寸法B1(mm)24.5 寸法A2(mm)8 寸法A0(mm)26.5 寸法A4(mm)31 寸法A6(mm)3 基本定格荷重Cr(kN)9350 軸径d1(Φmm)20 基本定格荷重Cor(N)5100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする