NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693225
品番
UFL005
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
一般品
タイプ
UFL
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
95
呼び
U005+ER
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
6
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
75
寸法A1(mm)
8
寸法B1(mm)
25.5
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
27.5
基本定格荷重Cr(kN)
10100
軸径d1(Φmm)
25
基本定格荷重Cor(N)
5800