NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693259
品番
UFL006
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
一般品
タイプ
UFL
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
112
呼び
U006+ER
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
6.5
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
85
寸法A1(mm)
9
寸法B1(mm)
26.5
寸法A2(mm)
9
寸法A0(mm)
19
基本定格荷重Cr(kN)
13200
軸径d1(Φmm)
30
基本定格荷重Cor(N)
8300