ベアリングユニット UFLタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12693268 品番 UFL006C
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様カバー付 タイプUFL-C 寸法L(mm)70 寸法H(mm)112 呼びU006+ER 寸法A(mm)18 寸法S(mm)6.5 寸法N(mm)13 寸法J(mm)85 寸法A1(mm)9 寸法B1(mm)26.5 寸法A2(mm)9 寸法A0(mm)29 寸法A4(mm)34 寸法A6(mm)4 基本定格荷重Cr(kN)13200 軸径d1(Φmm)30 基本定格荷重Cor(N)8300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする