SDG株式会社
SDG株式会社の 換気/設備用品
SDG株式会社の オイルミスト除去装置
ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H04
注文コード
12694406
品番
3FM-3A
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H04
寸法L(mm)
75
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
33
寸法d(Φmm)
125
寸法A(Φmm)
315
寸法P.C.D.(mm)
140
寸法Z(Φmm)
6