圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)2〜16 注文コード12695578 品番CE16
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は設定圧力範囲2種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IT66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要

接続口径Rc1/4 取付自由 質量(g)550 形式CE 定格250VAC、3A:125VAC、5A 適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029 使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油 保証耐圧力(MPa)50 防塵防水性能IP66 設定圧力範囲(MPa)2〜16 耐衝撃(m/s2)最大300(約30G) 周囲温度(℃)-20〜+80(低温域における結露がないものとした条件) 最高使用頻度(回/min)60(電気的) 機械的寿命1000万回以上 繰返し精度(%)±2F.S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする