30305 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越) 12695605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円すいころ軸受 30300形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12695605品番30305
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25幅T(mm)18.25JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする